RIDGID Instrument Bender 400 Series (Imperial) (Alat Pembengkok Pipa) 408 36132 1/2inch 1unit

#Nomor SKU S003193129
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 408
Unit 1unit
Catalog Number 36132
Tube Size Capacity (Actual O.D.) (inch) 1/2
Bend Radius (inch) 1 1/2
Berat (Kg) 2.7
Tanggal Produk Terdaftar 15 June 2017
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The RIDGID® 300 and 400 Series Lever Benders are designed to easily bend metal tubes to a maximum of 180°. The benders have offset cushion grip handles and 90° start angle with specially designed shoe to minimize bending efforts. The 300 Series Plumbing benders are used to bend soft copper tubes. The 400 Series Instrument benders can be used to bend copper, steel and stainless steel tubes with a wall thickness up to 0.06inch (1,5 mm).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk