Autonics Fiber Sensor FD Series FD-620-10 1unit

#Nomor SKU S003182925
Wishlist
Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FD-620-10
Unit 1unit
Type Heat resistance type, M6 bolt
Sensing Distance 120 square
Min.Sensing Target Diameter 0,03 mm
Allowable Bend Radius R30
Cable Length 2 m
Ambient Temperature (°C) -40 to 105
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 18 May 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan