Vessel Air Nipper Straight Long Blade for Plastic (Kepala Tang Potong) N20AJL 1pc

#Nomor SKU S003161944
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N20AJL
Unit 1pc
Length Blade (mm) 65
Width Blade (mm) 12
Cutting Angle 7 degrees
Effective Length (mm) 20
Size Blade Opening (mm) 16
Overall Length (mm) 125
Material Special alloy steel
Applicable Models Air nipper GT-NS20/GT-N20/GT-NR20
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2017
Terakhir Diperbaharui 25 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
AJL type: This is a long type set of straight blades. This is suitable when there is distance between the nippers and the gate cut portion of the workpiece.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan