Vessel Air Nipper Round Type without Lever (Pemotong Pneumatik) GT-NR30 1pc

#Nomor SKU S003161418
Wishlist
Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GT-NR30
Unit 1pc
Cutting Capacity Diameter For Soft Plastic (mm) 10,0
Cutting Capacity Diameter For Hard Plastic (mm) 6,5
Cutting Capacity Diameter For Copper (mm) 3,3
Cutting Capacity Diameter For Steel (mm) 2,8
Overall Length (mm) 165
Diameter 56
Air Consumption (cm³/stroke) 584
Air Pressure (MPa) 0,5-0,6
Weight (g) 505
Hose Coupling Rc1/8
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2017
Terakhir Diperbaharui 25 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan