Vessel Double Ended Bit Type A Mag Bottle Set (Mata Obeng Set) BMG43 +2x100H 1set

#Nomor SKU S003159651
Wishlist
Rp509.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BMG43
Unit 1set
Tip Type Philip
Tip Size No.2
Heat Treatment Classification H
Overall Length (mm) 100
Length Driver (mm) 13
Diameter Tip (mm) 6,35 Hex driver
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2017
Terakhir Diperbaharui 25 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Basic bit which is most popular in the assembly lines.
Usage Hard joint application like tapping work and machine screw
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait