Vessel Double Ended Bit Type A Mag Bottle Set (Mata Obeng Set)

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Tip TypePhilip
Tip SizeNo.2
Heat Treatment ClassificationH
Length Driver (mm)13
Diameter Tip (mm)6,35 Hex driver

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Basic bit which is most popular in the assembly lines.Usage Hard joint application like tapping work and machine screw

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait