BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt) SPB-2900 1pc

#Nomor SKU S003141533
Wishlist
Rating:
100% of 100
(5)
Rp359.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SPB-2900
Unit 1pc
Material Rubber
Effective Pitch Length (mm) 2900
Min Diameter Pulley (mm) 140
Width (mm) 16
Thickness (mm) 13.5
Angle (°) 40
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2017
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
V-Belt (Tali Kipas Industri) BANDO jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk