Dextone Super Glue (Lem Super) SGL 808 Clear 3g 1dozen(12pcs)

#Nomor SKU S003117828
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp32.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SGL 808
Unit 1dozen(12pcs)
Color Clear
Density (g/mL) 1.10
Durability Temperature (°C) 120
Viscosity (cPs) 40-80
Size (g) 3
Adhesive Type Instant Adhesive
Suitable Material Metal / Plastic / Porcelain / Ceramic / Leather / Fabric / Wood
Base Chemical Ethyl Cyanoacrylate
Fixture Time (s) 5
Package Type Tube
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 April 2017
Terakhir Diperbaharui 23 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lem satu komponen yang mempunyai waktu kering yang sangat cepat. Merekat kuat dan dapat digunakan untuk merekatkan berbagai macam material seperti metal, plastic, porcelain, keramik, kain dan kayu.
Description
A single component adhesive with fast setting and instant cured. Bond strongly to assemble various materials such as metal, plastic, porcelain, ceramic, leather and wood.
Peringatan
Pengiriman hanya bisa dilakukan melalui jalur darat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk