Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Full Thread (Baut L) M3x10mm (1/8x25/64inch) 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S003105429
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Harga spesial Rp79.900 Harga normal Rp149.900
Persediaan
Diskon 46%
Promo

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(100pcs)
Color Black
Material Baja
Diameter (mm) 3
Length (mm) 10
Thread Pitch (mm) 0.50
Surface Treatment Black Steel 12.9
Drat Type Full Drat
Size M3x10mm(1/8 inch x 25/64 inch)
Length (inch) 25/64
Diameter (inch) 1/8
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk