Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Full Thread (Baut L) M3x8mm (1/8x5/16inch) 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S003105412
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(100pcs)
Color Black
Material Baja
Diameter (mm) 3
Length (mm) 8
Thread Pitch (mm) 0.50
Surface Treatment Black Steel 12.9
Drat Type Full Drat
Size M3x8mm(1/8 inch x 5/16 inch)
Length (inch) 5/16
Diameter (inch) 1/8
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 24 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk