SANWASEISAKUSYO (Sanwa Bits) Type 11 (Repeat Hole Bytes) 11-4 1pc

#Nomor SKU S003105382
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 11-4
Unit 1pc
Material P20
Work Material Carbon steel, alloy steel, cast steel, heat-resistant steel, malleable cast iron, stainless steel
Nominal Designation 4
Dimensions a (mm) 19
Dimension F (mm) 12
Dimension D (mm) 15
Dimensions e (mm) 100
Dimensions b (mm) 19
Dimensions c (mm) 5
Dimension G (mm) 18
Shank Length L (mm) 255
ISO Classification Symbol P20
Shank Width W (mm) 19
Shank Height H (mm) 25
M Code 9441537
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- A JIS standard product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan