Nitoms Isolasi Bolak Balik Otomotif No.541 (Selotip Dua Sisi) J0930 Black 1roll

#Nomor SKU S003091524
Wishlist
Harga spesial Rp359.900 Harga normal Rp629.900
Persediaan
Diskon 42%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number J0930
Unit 1roll
Material Base material:Butyl rubber, Adhesive:Acrylic type, Release paper:Paper
Color Black
Width (mm) 30
Length (m) 10
Thickness (mm) 0.75
Adhesive Strength 6.2N/10mm
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature






Foam rubber is adopted as the base material and the acrylic is adopted as the pressure sensitive adhesive, it is a all-weather double-sided tape with excellent adhesion and durability.











Usage





For fixing the various vehicle nameplates

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait