NIKKO Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai) NLH100 1unit

#Nomor SKU S003089323
Wishlist
Harga spesial Rp2.699.900 Harga normal Rp7.099.900
Persediaan
Diskon 61%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number NLH100
Unit 1unit
Material Body:Made up of steel board (Powder coated), Load chain:Nickel molybdenum steel
Rated Load (t) 1
Standard Lifting Height (m) 1.5
Minimum Distance Between Hooks (mm) 325
Lever Length (mm) 265
M Code 37165651
Berat (Kg) 16.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By adopting the one-touch idle mechanism, the idle state can be achieved by simply turning the grip counterclockwise.
Equipped with a brake clinging/clogging elimination mechanism, it can be restored by normal operation.
Uses reliable mechanical brakes and non-asbestos brake plates to ensure rust prevention.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan