Nihon Seiki Regulator (Regulator Tekanan Udara) BN3R01-20 1pc

#Nomor SKU S003089286
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BN3R01-20
Unit 1pc
Overall Length (mm) 186
Weight (kg) 1.2
Working Pressure (MPa) 1orless
Connection Caliber (Rc) 41702
Fluid Air
Set Pressure (MPa) 05 to 0.85
Pressure Resistance (MPa) 1.5
Ambient Temperature (°C) 5 to 60
Processing Airflow Rate ANR (m³/minute) 8
M Code 2105643
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- A diaphragm type large capacity pressure reducing valve.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan