Nakamura Mfg. Jangka Sorong Jarak Pusat Vernier (Jangka Sorong) RM-30DX 1pc

#Nomor SKU S003087480
Wishlist
Harga spesial Rp10.999.900 Harga normal Rp27.999.900
Persediaan
Diskon 60%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number RM-30DX
Unit 1pc
Measuring Range (mm) 17-300 Upper / lower row 9-300
Minimum Displayed Amount (mm) 0.05
Instrumental Error (mm) +/-0.08
Depth bar (with and without) Not available
Compatible Hole Diameter (mm) 1.9 - 16
Vernier Dimension (mm) 50
Purpose of Use For pitch measurement at drilling machine processing on site.
M Code 34985964
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
For measurement bertween holes.
Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasi
Warning
Exclude Calibration Certificate

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan