MITSUGIRON Cone Sign CB-ISU 1pc

#Nomor SKU S003084083
Wishlist
Harga spesial Rp269.900 Harga normal Rp759.900
Persediaan
Diskon 64%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number CB-ISU
Unit 1pc
Material Polyethylene (PE)
Display Contents Wheelchair
Width (mm) 300
Height (mm) 426
Purpose of Use Signboard for a color cone.
M Code 39583162
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Double-sided display type that is large and easy to see Can be easily installed onto a normal cone Hooks are attached to both sides to connect to a chain.
Feature

Easily visible double-sided display type.
It can be easily attached to an ordinary cone.
Hooks provided on both sides to connect to the chain.

Usage
Signage for color cones.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan