MITSUGIRON Cone Sign

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp269.900
Spesifikasi
MaterialPolyethylene (PE)
Width (mm)300
Height (mm)426
Purpose of UseSignboard for a color cone.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Easily visible double-sided display type.It can be easily attached to an ordinary cone.Hooks provided on both sides to connect to the chain.UsageSignage for color cones.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan