MASARU Cable Duct Vinyl Chloride Material New F Mall Wall Type (Kabel Duct) SFM-12 1pc

#Nomor SKU S003081693
Wishlist
Harga spesial Rp13.900 Harga normal Rp36.900
Persediaan
Diskon 62%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number SFM-12
Unit 1pc
Material Vinyl chloride (PVC)
Suitable Cable VVF1.6 x 3C x 1 thread, UTP0.5 x 4P x 2 threads
Width (mm) 17
Length (m) 1
Thickness (mm) 10
M Code 37109694
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature


It has a box type shape which is deep at the bottom and the temporary fixing of cables inside the body is not required.

Easy to mount since it is an one-touch detachable type.

It can be easily applied by the double-sided adhesive tape "Magic stic

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan