KSK Plummer Saw PRD-18 1pc

#Nomor SKU S003079041
Wishlist
Harga spesial Rp129.900 Harga normal Rp299.900
Persediaan
Diskon 56%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number PRD-18
Unit 1pc
Material Blade:Bainite hardened steel, Handle:Aluminium die-cast
Blade Length (mm) 250
Total Length (mm) 370
Purpose of Use For PVC pipe, metal pipe, iron pipe, brass, gypsum board, wood etc.
M Code 2202891
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- D type handle- Angle of blade can be changed.
Feature




D type handle.



Blade angle can be changed.







Usage



For PVC pipe, metal pipes, iron tubes, brass, gypsum boards, and wood.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan