Innovex Toughnyl SG Type 581101 Transparent (bluish) 1pc

Harga spesial Rp709.900 Harga normal Rp1.499.900
Persediaan
Diskon 52%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 581101
Unit 1pc
Material Polyvinyl Chloride (PVC)
Width (mm) 900
Thickness (mm) 0.02
Weight (kg) 2.376
Color Transparent (bluish)
Length (m) 100
Purpose of Use For fixing luggage and for packaging.
M Code 49052866
Berat (Kg) 2.7
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- It is more self-adhesive than polyethylene, easy to fix and economical to reduce usage.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait