Innovex Toughnyl SG Type (Lembaran Vinil)

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
MaterialPolyvinyl Chloride (PVC)
Width (mm)900
Thickness (mm)0.02
Weight (kg)2.376
ColorTransparent (bluish)
Length (m)100
Purpose of UseFor fixing luggage and for packaging.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:_x000D_
Fix and pack luggage

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait