Iwata Mfg. Bumper Pro, Corner Cushion Bumper, BP7 Type BP7L1 Yellow / black 1pc

#Nomor SKU S003076873
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BP7L1
Unit 1pc
Spesifikasi Without double sided tapes
Material Urethane foam
Width (mm) 40
Weight (kg) 0.62
Type BP7
Length (m) 1
Installation Method Plug type
Slit Width (mm) 8
Color Yellow-Black
M Code 39581963
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:



For hazard prevention at the construction site or in the plant.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk