Iwata Mfg. Bumper Pro, Corner Cushion Bumper, BP7 Type

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
SpecificationWithout double sided tapes
MaterialUrethane foam
Width (mm)40
Weight (kg)0.62
ColorYellow-Black
TypeBP7
Length (m)1
Installation MethodPlug type
Slit Width (mm) 8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
For hazard prevention at the construction site or in the plant.

Ulasan Produk