Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Soldering Iron Sb Type SB-80R 1pc

#Nomor SKU S003076859
Wishlist
Harga spesial Rp279.900 Harga normal Rp619.900
Persediaan
Diskon 54%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number SB-80R
Unit 1pc
Type Flat-type Nichrome Heater
Shape Standard type (tip)
Overall Length (mm) 280
Weight (g) 230
Power Consumption (W) 80
Maximum Temperature (degreeC) 440
Solder Iron Point Dimensions (mm) 8x95
Heater Dimensions (Length x Width x Thickness) (mm) 40x16x2.5x2 pieces
M Code 2211185
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan