Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Soldering Iron Sb Type

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
TypeFlat-type Nichrome Heater
ShapeStandard type (tip)
Overall Length (mm)280
Weight (g)230
Maximum Temperature (degreeC)440
Solder Iron Point Dimensions (mm)8x95
Heater Dimensions (Length x Width x Thickness) (mm)40x16x2.5x2 pieces
Power Consumption (W)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan