HOZAN ESD Bag, Electric Conduction Sack F-15-A 1pack(10sheets)

#Nomor SKU S003073544
Wishlist
Harga spesial Rp61.900 Harga normal Rp139.900
Persediaan
Diskon 55%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number F-15-A
Unit 1pack(10sheets)
Material PE (carbon input)
Thickness (mm) 0.1
External Dimensions (Width x Depth D) (mm) 100x150
Surface Resistance (ohm) 106 following
M Code 2208342
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Carbon kneading type.
- Material: Polyethylene.
- ESD management value: Rs <1 x 10 6 ?.

From the basics of static electricity to counter measures against static electricity.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait