HOZAN Nippers Miniature (Tang Potong) N-34 1pc

#Nomor SKU S003073278
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N-34
Unit 1pc
Ground resistance Rg<1 x 1012omega
Cutting Ability (mm) Copper Wire φ1.0
Total Length (mm) 102.5
Spesifikasi Spring attached
M Code 2209137
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The handle has the soft grip which uses static electricity countermeasure. Suitable for precision work.
Feature
Best for precision work.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan