ENGINEER Nibbling Cutter (Tang rivet) TZ-20 1pc

#Nomor SKU S003066997
Wishlist
Rp439.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TZ-20
Unit 1pc
Cutting Ability (mm) Iron Plate 1
Cutting Ability (mm) Aluminum Sheet 1.5
Cutting Ability (mm) Stainless Steel Sheet 0.6
Total Length (mm) 185
Blade Width 6mm
Feed width About 2mm
M Code 10764765
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- The cutting performance Iron Plate is not heat-treated.
Feature


The plate material which was difficult to process can be cut freely.

It is ideal for cutting the thin iron plate, aluminum plate, resin plate, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan