ARAO Net Protector AR072 Orange 1roll

#Nomor SKU S003056714
Wishlist
Harga spesial Rp1.299.900 Harga normal Rp2.999.900
Persediaan
Diskon 56%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number AR072
Unit 1roll
Material Polypropylene
Color Orange
Width (mm) 1000
Length (m) 50
Purpose of Use For protective partitions or securing a safety aisle.
M Code 62643009
Berat (Kg) 9.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature


Easy to use, light, simple set-up and removal. Can also be put through a pipe for use.

Polypropylene, excellent tensile and tear strength and dimensional stability.



Usage

As protective partition and to secure safety aisles.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan