ARAO Net Protector

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
ColorOrange
Width (mm)1000
Length (m)50
Purpose of UseFor protective partitions or securing a safety aisle.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Easy to use, light, simple set-up and removal. Can also be put through a pipe for use.Polypropylene, excellent tensile and tear strength and dimensional stability.UsageAs protective partition and to secure safety aisles.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan