Accuride Japan Single Slide Rail (Lightweight For The Stop Type) C2721-20 1pc

#Nomor SKU S003055571
Wishlist
Harga spesial Rp179.900 Harga normal Rp279.900
Persediaan
Diskon 35%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number C2721-20
Unit 1pc
Material Steel (SPCC), Surface treatment:Trivalent chromate plating finish
Width x Height x Length x Travel Distance (mm) 9.5 x 27 x 200 x 134
Rated Load (N) Pair/Perpendicular 255
Spesifikasi Inner member cannot be removed and attached
M Code 36910623
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
When using horizontally, the rated load is 1/4 of the display.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan