TRUSCO Soft Jaw (for Kitagawa) (Claw Bubut) HO6 1set(3pcs)

#Nomor SKU S003040430
Wishlist
Harga spesial Rp559.900 Harga normal Rp869.900
Persediaan
Diskon 35%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number HO6
Unit 1set(3pcs)
Chuck Outside Diameter (inch) 6
Pitch (mm) 1.5
Length (mm) 75.0
Width (mm) 32
Height (mm) 36
M Code 8281926
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
S45C steel which is easy to modify and has suitable hardness is used Careful processing has been given considering points such as lowering of restoration accuracy (Core run out) after reinstallation and factors causing attachment distortion of the Master Jaw.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan