TRUSCO Parallel Key (S45C) TKRM0425 1pack(10pcs)
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TKRM0425 |
|---|---|
| Unit | 1pack(10pcs) |
| Material | Mechanical structure \ structure for carbon steel (S45C) |
| Length (mm) | 25 |
| Width (mm) | 4 |
| Height (mm) | 4 |
| Type | Both Round Type |
| Tolerance | JIS B 1301 |
| Mass (per box)(g) | 30.3 |
| Purpose of Use | For anti-rotation of joints of gears and sprockets and shaft such as of motors and speed reducer. |
| M Code | 39412624 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 April 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Since both round keys, can use it easily and quickly.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/TRUSCO%20Parallel%20Key%20(S45C)%20TKRM0425%201pack(10pcs)/S003034583-1.jpg)