TRUSCO Cabtyre Work Cable with Holder and Joint (Kabel Las) TWC-385KE Secondary Line (with Earth Clip and Cable Joint) 1set

#Nomor SKU S003022290
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TWC-385KE
Unit 1set
Spesifikasi Grounding clip (TEC-300) Cable joint (TKJ-300 male)
Material Conductor section: copper wire coated: conductor for natural rubber
Weight (kg) 3.1
Cable Length (m) 5
Compatible Current (A) 170-240
Using Electric Wire WCT 38mm2
Purpose of Use As a secondary cable (for grounding) of the arc welding machine.
Accessories Grounding Clip (TEC-300), Cable Joint (TKJ-300 male)
M Code 37288781
Berat (Kg) 3.2
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 26 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Since it uses elastic and tough natural rubber, it is resistant to shock, wear, etc., especially the withstand voltage characteristics are very excellent.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait