TRUSCO Cabtyre Work Cable with Holder and Joint (Kabel Las)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
MaterialConductor section: copper wire coated: conductor for natural rubber
Cable Length (m)5
Compatible Current (A)170-240
Using Electric WireWCT 38mm2
AccessoriesGrounding Clip (TEC-300), Cable Joint (TKJ-300 male)
Purpose of UseAs a secondary cable (for grounding) of the arc welding machine.
SpecificationGrounding clip (TEC-300) Cable joint (TKJ-300 male)
Weight (kg)3.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait