SEKISUI Curing Tape, Fit Light 738 Semi Transparant 1roll

#Nomor SKU S003010792
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 738
Unit 1roll
Color Semi Transparant
Weight (g) 160
Tape Width (mm) 50
Base Material Play PETxPET
Tape Length (m) 25
Extensibility (%) 25
Tape Thickness (mm) 0.105
Adhesive Acrylic
Tuck (ball No.) 16
M Code 37050684
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 08 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature




It is the best general-purpose tape for cardboard packaging.



It is excellent in moisture resistance by the special resin process and also has excellent high and low temperature resistance.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan