SEKISUI Curing Tape, Fit Light

Sebelum PPN:
Rp61.900 - Rp179.900
Spesifikasi
Tape Width (mm)50
Extensibility (%)25
Tape Thickness (mm)0.105
AdhesiveAcrylic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is the best general-purpose tape for cardboard packaging.It is excellent in moisture resistance by the special resin process and also has excellent high and low temperature resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan