HTD Countersink Multiple Cutting Edge 90° HSS (Mata Bor Countersink) M6.0mm 1pc

#Nomor SKU S000090160
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Shank M6,0mm
Length M44,0mm
Flute 7mm
Size M6,0mm
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2017
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HTD Countersink Multiple Cutting Edge 60 derajad HSS is a multiple cutting edge type,

-Cutting angle available: 90 derajad.

-Surface: Bright

-Symbol: CR

-Material: HSS-E

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk