Meiji Air Agitators (Mesin Pengaduk Cat) MAH-1A 1unit

#Nomor SKU S000087619
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MAH-1A
Unit 1unit
Output 277W
Torque 6.8N.m
Rotation Speed 390 min-1
Air consumption 400L/min
Maximum Air Pressure 0.49MPa
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2017
Terakhir Diperbaharui 17 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Powerful type equipped with a built-in speed reducer.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan