BOSCH Inklinometer Digital (Pengukur Kemiringan Digital) GIM 60 Professional 1unit

#Nomor SKU S000080878
Wishlist
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GIM 60
Unit 1unit
Measurement Accuracy Vials ± 0.057° = ± 1 mm/m
Length (cm) 60
Measurement Range (°) 0 – 360 (4 x 90)
Units of Measurement °, %, mm/m
Electronics Measurement Accuracy (°) ± 0.05 (0/90), ± 0.2 (at 1-89)
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 02 February 2017
Terakhir Diperbaharui 29 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Inklinometer digital yang tepat

Mengukur kemiringan dalam satuan derajat, persen atau milimeter/meter dengan tepat
Tanda panah arah dan sinyal suara pada 0° dan 90° untuk menyejajarkan dengan mudah
Nilai pengukuran mengaktifkan display secara otomatis saat bekerja di area atas kepala
Description
Precise digital inclinometer
Measures precise tilts in degrees, percent or millimetres/metres
Direction arrows and audible signals at 0° and 90° for easy alignment
Measured values automatically turn on the display when working overhead

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan