TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi) TQ-WR0324 1/2inch 60-340N/m 1pc

#Nomor SKU S000074059
Wishlist
Rating:
100% of 100
(4)
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TQ-WR0324
Unit 1pc
Size (inch) 1/2
Code TR3000
Overall Length (mm) 610
Material Chrome Vanadium
Dimension 1 (mm) 610
Dimension 2 (mm) 440
Dimension 3 (mm) 44
Dimension 4 (mm) 20
Torque Range (N m) 60 to 340
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO 1/2" DR. TORQUE WR. 60 - 340 N.M (TR3000) / KUNCI TORSI / TOOLS

KODE : TQ-WR0324
ORIGINAL TEKIRO

Kunci Torsi 1/2inch TR3000 merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah.

Fungsi : Kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah.

Material : Chrome Vanadium
Dimensi : 610mm 440mm 44mm
Feature
-Heat treating carbon steel
-Tolerance of torque +/- 3%
-Polish finish

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk