TEKIRO Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan) AU-PG0987 1/2inch 6bar 1pc

#Nomor SKU S000073961
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp59.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AU-PG0987
Unit 1pc
Diameter (mm) 61
Inlet (mm) 13
Max. Pressure Reading (bar) 6
Max. Pressure Reading (Psi) 87
Material Chrome Vanadium
Dimension 1 (mm) 61
Dimension 2 (mm) 28
Dimension 3 (mm) 13
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 12 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 6 bar, berdimensi 61mm 28mm 13mm

Fungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan

Material : chrome vanadium
Feature
- Double standard air pressure
- Glass cover

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk