TEKIRO Engine Accessories Piston Ring Compressor (Aksesoris Mesin) AU-PC1446 3inchx57-125mm 1pc

#Nomor SKU S000073928
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AU-PC1446
Unit 1pc
Driver (mm) 3
Size (mm) 3 x 57 - 125
Material Chrome Vanadium
Dimension 1 (mm) 67
Dimension 2 (mm) 75
Dimension 3 (mm) 6
Dimension 4 (mm) 90
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
untuk memasang piston / seher pada kendaraan yang berukuran 3"x57 - 125 MM dan berdimensi 67mm 75mm 6mm

Fungsi : untuk memasang piston / seher pada kendaraan

Material : chrome vanadium

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk