TEKIRO Slip Joint Pliers (Tang Slip Joint) PL-SJ0783 6inch 1pc

#Nomor SKU S000073737
Wishlist
Rp64.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PL-SJ0783
Unit 1pc
Size (inch) 6
Material Chrome Vanadium
Dimension 1 (mm) 150
Dimension 2 (mm) 3
Dimension 3 (mm) 29
Dimension 4 (mm) 56
Dimension 5 (mm) 78
Dimension 6 (mm) 11
Dimension 7 (mm) 5
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO TANG SLIP JOINT 6 INCH merupakan tang yang digunakan untuk memegang memuntir dan memotong objek yang menjadi target, tang ini dapat bekerja dengan baik karena dibuat dari bahan yang berkualitas dan sangat nyaman dalam genggaman tangan anda.

Fungsi : memegang memuntir dan memotong objek.
Material : Chrome Vanadium
Dimensi : 150mm 3mm 29mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan