TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (With Wire Mesh) (Troli Pagar Besi) 107N 1pc

#Nomor SKU S000070893
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp5.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 107N
Unit 1pc
Material Loading Platform:Steel Handle:Steel Mesh:Steel Mat:PVC Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheel:Butadiene Rubber (SBR)
Uniform Load (kg) 150
Length (mm) 740
Width (mm) 480
Height (mm) 145
Handle Height (mm) 840
Caster Diameter (mm) 100
Compatible Stopper 100NKB,100NS
Assembly Estimate 2 person 30 minutes
Spesifikasi Assembly Required
Caster Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces (phi100, phi130 are Noise-Reducing Casters with Radial Bearing)
M Code 58424545
Berat (Kg) 21.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 November 2016
Terakhir Diperbaharui 01 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature





Suited for garbage disposal and linen cart.




Rod shaped objects can be transported together using vertical loading.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk