TRUSCO Trolley Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Folding Handle) (Troli Lipat) 101N 1unit

#Nomor SKU S000070878
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 101N
Unit 1unit
Material Loading Platform:Steel Mat:PVC Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheel:Butadiene Rubber (SBR)
Uniform Load (kg) 150
Length (mm) 740
Width (mm) 480
Height (mm) 145
Handle Height (mm) 850
Caster Diameter (mm) 100
Spesifikasi Assembled Product
Caster Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces (Noise-Reducing Caster with Radial Bearing)
M Code 48940376
Berat (Kg) 13.2
Tanggal Produk Terdaftar 09 November 2016
Terakhir Diperbaharui 01 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Barang pesanan masih menunggu proses produksi atau impor. Mohon hubungi CS untuk informasi waktu pengiriman.
Feature
Easy-to-use standard type brake.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan