JTC Telescopic Transmission Jack (Air) JTC-TJ-510 500kg 1unit

#Nomor SKU S000067196
Wishlist
Rp24.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JTC-TJ-510
Unit 1unit
Capacity 500kg (1/2ton)
Netto Weight 70kg
Gross Weight (kg) 73
CUFT 3.4ft
Berat (Kg) 7.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2016
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Most features are similar to model TJ-500
- This model equipped with an air valve to rapidly raise to the max heigt only with 10 seconds under unload.
- Under 120 psi, pneumatic primary stage with the load up to 150kg and second stage with the load up

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait