JTC Telescopic Transmission Jack (Air)

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Capacity500kg (1/2ton)
CUFT3.4ft
Gross Weight (kg)73
Netto Weight70kg

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Most features are similar to model TJ-500
- This model equipped with an air valve to rapidly raise to the max heigt only with 10 seconds under unload.
- Under 120 psi, pneumatic primary stage with the load up to 150kg and second stage with the load up

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait