TRUSCO Pin Punch TPP148 1set

#Nomor SKU S000059713
Wishlist
Rp679.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TPP148
Unit 1set
Material Nylon 66
Width (mm) 2.50
Length (mm) 120.0
Thickness (mm) 1.20
Maximum Bundle Diameter (mm) 28
Tensile Strength (N) 78.4
Spesifikasi For Indoor Use
Working Temperature Range -40 to 80degrees
Standard UL Flame Retardant (94V-2)
M Code 39526943
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 16 November 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Optimum for removing tapered pin and spring pin.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan