Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar) JIS-13131 150mm 1unit

#Nomor SKU S000054562
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp66.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JIS-13131
Unit 1unit
Dimensions (mm) 175x15x0.5
Length (mm) 150
Material Stainless Steel
Tape Length (mm) 17.5
Tape Width (mm) 15
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 29 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Version:
- JIS Grade 1 (15cm-2m)
- The bent end of the scale makes it easy to pick up.
- Big numbers make it easy to read off.
- Conversion chart on the back
- 1mm pitch for both upper and lower graduation
Application:
- Suitable to measure any dimension and working with metric scale.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk